TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの スプリングクランプ
スプリングクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61475174
品番
TPSC-40A
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
トラスコ品番
137-4086
材質
口金:ポリエチレン
幅(mm)
94
全長(mm)
112
色
本体/ブラック、口金/オレンジ
質量(g)
67
フトコロ(mm)
35
最大口開き(mm)
約40