スプリングクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61475183 品番 TPSC-50A
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。

トラスコ品番137-4087 材質本体:ナイロン6 幅(mm)127 全長(mm)148 本体/ブラック、口金/オレンジ 質量(g)117 フトコロ(mm)50 最大口開き(mm)約60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61475183
2022-07-07
用途:
真空ポンプで中の空気を抜くとき対応の容器の蓋を加圧するときに使用する・

加圧が強く本体が軽くてよい、挟む口の部分が丁度よい大きさであった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
1人が参考にしています
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする