TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61475278
品番
TRHP-70-R
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。
商品タイプ
本体+フタ
色
レッド
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
70
用途
工場、倉庫内、オフィスなど。
トラスコ品番
161-0763
質量(kg)
2.637
高さ(mm)
665
奥行(mm)
507
間口(mm)
381