TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61475287
品番
TRHPP-70-B
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パッキンとロック機能で内容物の臭い漏れを軽減します。本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。
用途
工場、倉庫内、オフィス、厨房など。汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい
トラスコ品番
161-0764
質量(kg)
2.775
色
ブルー
高さ(mm)
670
奥行(mm)
517
容量(L)
70
間口(mm)
381
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ