連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61475305 品番 TRHPP-70-R
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パッキンとロック機能で内容物の臭い漏れを軽減します。本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。

用途工場、倉庫内、オフィス、厨房など。汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい トラスコ品番161-0766 質量(kg)2.775 レッド 高さ(mm)670 奥行(mm)517 容量(L)70 間口(mm)381 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする