TSFA102 アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCO 61475366 TSFA102 アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCO 61475366 TSFA102 アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCO 61475366

アルミフレーム用 スロットキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61475366 品番 TSFA102
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。

トラスコ品番161-3562 長さ(mm)2000 ブラック 質量(g)77.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61475366
2023-11-09
用途:
ドライブシュミレーターのフレームのホコリ避け
依田建機サービス 様

質感もハマり具合も良く、切断もカッターで可能です。
欲を言えばカラーの充実でしょうか。私が購入する時は黒と緑しか選択できなかった。価格も納得できるし、また必要になれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする