机上ラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル天板×黒脚 注文コード61475488 品番TSLDR-600NA-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。

ナチュラル天板×黒脚 質量(kg)3 トラスコ品番158-3730 高さ(mm)100 奥行(mm)250 間口(mm)600 天板耐荷重(kg)約10(均等分布) 最大積載量(kg/台)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする