机上ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル天板×白脚 注文コード61475497 品番TSLDR-600NA-W
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。

ナチュラル天板×白脚 質量(kg)3 トラスコ品番158-3732 高さ(mm)100 奥行(mm)250 間口(mm)600 天板耐荷重(kg)約10(均等分布)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする