TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの デスク周辺用品
TRUSCOの モニター机上台
机上ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ナチュラル天板×白脚
注文コード
61475515
品番
TSLDR-950NA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。
色
ナチュラル天板×白脚
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
158-3733
高さ(mm)
100
奥行(mm)
250
間口(mm)
950
天板耐荷重(kg)
約10(均等分布)