※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
TSUG型用追加棚板(中受金具付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61475549
品番
TSUG100-3SS-BK
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
棚1段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途
軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板。
トラスコ品番
161-0541
質量(kg)
4.74
色
ブラック
高さ(mm)
32
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
均等積載量(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。