※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 取付座(mm)90×90 注文コード61475619 品番TYSUK-SUS-100
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は車輪径・取付座など8種類から選べます 他の種類を見る

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)102 許容荷重(daN)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)80〜90 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 トラスコ品番161-3671 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.7 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)90×90 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)45〜50 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)80〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする