TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 折りたたみ会議テーブル
超軽量折り畳み会議テーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61475673
品番
TTAB-1845
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
テクセルを使用した、非常に軽い折り畳み会議テーブルです。女性が片手で持つことができます。バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
質量(kg)
7.9
耐荷重(kg)
40
用途
会議室、ミーティングスペース、イベント時に。
トラスコ品番
160-9404
材質/仕上
天板:ポリプロピレン(PP)、脚部:アルミ
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
キャスター
なし
色(天板)
ホワイト
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1800×450×83
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません