※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三面接触モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61475698 品番TTRM-150
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。

トラスコ品番160-6649 全長(mm)160 材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼 質量(g)150 最大口開き(mm)28 先端厚さ(mm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする