曜日別特売
TWEL-4P-12S1.5 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO 61475874

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット全長(m)1.5使用荷重(t)吊り角度60度以内 3.0スリング径(mm)12注文コード61475874品番TWEL-4P-12S1.5
参考基準価格(税別)¥52,860販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。トラスコ品番160-6405質量(kg)10.1全長(m)1.5スリング径(mm)12セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE使用荷重(t)吊り角度60度以内 3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする