TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの 差し込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなし差し込み式キャスター
パイプ差し込み式キャスター(ゴム車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61476039
品番
TYLTF-75RH
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
40.8
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
16×38
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ゴム
用途
屋内運搬機器用に。
トラスコ品番
166-6311
質量(g)
289
車輪幅(mm)
21
金具仕上
スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ