充電式LEDライトUC35V2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61476066 品番UC35V2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。

トラスコ品番160-6519 セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ 全長(mm)140 材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金) 質量(g)89 電源充電池18650(1個)付属・USB充電式 防塵防水性能IP68 外径(mm)25.4 明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード) 照射距離(m)266 点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード) 電球の種類LED 最大点灯時間約800時間(1lm時) 落下耐久(m)1.5
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする