マルチツールウェーブプラス(フルサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61476669 品番WAVP-N
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。

用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。 トラスコ品番116-3986 セット内容ナイロンケース 全長(mm)100 質量(g)241 機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、54cm取替式ワイヤーカッター、154cm取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ノコギリハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M) 、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー 材質(刃)ステンレススチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61476669
2023-09-30
用途:
キャンプ・釣り
運輸・通信業

細部の仕上げ悪く表面に何ヶ所か傷が入っていた。レザーマンは全体的に細部の仕上げが良くない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする