WTB
WTBの クーラント用品
WTBの ジョイント式
WTBの クーラント用ノズル
高圧一点集中ノズル(ストレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61476687
品番
WHP1-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途
一般生産工場に。
トラスコ品番
148-7292
材質/仕上
スチール
質量(g)
17
接続ねじ
6
ノズル長(mm)
20