高圧一点集中ノズル(ストレート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61476696 品番 WHP1-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。

用途一般生産工場に。 トラスコ品番148-7293 材質/仕上スチール 質量(g)17 接続ねじ6 ノズル長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする