WTB
WTBの クーラント用品
WTBの ジョイント式
WTBの クーラント用ノズル
高圧一点集中ノズル(ストレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61476748
品番
WHP3-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途
一般生産工場に。
トラスコ品番
148-7298
材質/仕上
スチール
質量(g)
24
接続ねじ
8
ノズル長(mm)
30