TRUSCO
TRUSCOの その他測定用品
TRUSCOの タイマー・ストップウォッチ・時計
TRUSCOの タイマー
防水タイマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61476827
品番
WPT-99
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
用途
カウントダウン、カウントアップタイマーとして。
トラスコ品番
160-6380
厚さ(mm)
14
材質/仕上
ABS樹脂
質量(g)
45
電源
リチウム電池(CR3032)×1個(付属)
縦(mm)
82
横(mm)
90
最大計時
99分50秒
最小計時
1(秒)
防水保護等級
IPX7