電波掛時計(ハイブリッド電波時計)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61477107 品番 ZS251S
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。

トラスコ品番158-4426 質量(kg)1.2 電源単3アルカリ乾電池×6本(付属) 表示方式アナログ 湿度計対応 電池寿命5年(納品時はモニター電池) 電波時計対応 温度計対応
注意
※電池はマクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする