TRUSCO
TRUSCOの 施設用家具・備品
TRUSCOの 保管庫 施設用
TRUSCOの ボンベスタンド
酸素ボンベラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61477116
品番
OBR500
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。
トラスコ品番
116-3880
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
3
高さ(mm)
592
奥行(mm)
188
間口(mm)
200
収納本数(本)
1
適合ボンベ
径100mm(500L細型)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり