TRUSCO
TRUSCOの 施設用家具・備品
TRUSCOの 保管庫 施設用
TRUSCOの ボンベスタンド
酸素ボンベキャリー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61477134
品番
OBC1500-2
参考基準価格(税別)
¥55,550
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
直径140mmのボンベ(1500L)を2本収納可能です。
トラスコ品番
160-7756
材質
スチール(紛体塗装)
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
745
奥行(mm)
265
間口(mm)
405
キャスター
Φ75mm対角ストッパー付
収納本数(本)
2
適合ボンベ
径140mm(1500L型)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり