TRUSCO
TRUSCOの 施設用家具・備品
TRUSCOの 保管庫 施設用
TRUSCOの ボンベスタンド
酸素ボンベスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61477143
品番
OBR500-5
参考基準価格(税別)
¥44,660
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
酸素ボンベ500L細型を5本収納可能です。
トラスコ品番
160-7757
材質
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
450
奥行(mm)
260
間口(mm)
630
収納本数(本)
5
適合ボンベ
径100mm(500L細型)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり