目立たないシート#3000

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)1.7×1.7 注文コード61477177 品番LSP-1818
参考基準価格(税別)¥1,467 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

屋外での養生において、違和感なく周囲に溶け込む配色を施した環境にやさしいPEクロスです。

用途景観保護用シートとして。屋根や壁などの一時的な養生に工事現場での保護カバーにお花見などのレジャー用に トラスコ品番149-2434 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 質量(kg)0.52 ダークブラウン/ベージュ 長さ(m)1.7 厚さ#3000 ハトメ数8 引張強度縦947N、横878N 番手#3000 呼び寸法(縦×横)(m)1.7×1.7 耐久性(年)約1 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)1.7
注意
※火気の近くでは使用しないでください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
雑草のコントロール
大和緑化株式会社 様 (建設業・工事業)

思ったより柔らかい割に暑さもあり、取り扱いが容易で気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする