AB-123X90 大判麻袋 TRUSCO 61477195 AB-123X90 大判麻袋 TRUSCO 61477195 AB-123X90 大判麻袋 TRUSCO 61477195 AB-123X90 大判麻袋 TRUSCO 61477195

大判麻袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 61477195 品番 AB-123X90
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。焼却しても有害物を発生させません。メッシュ素材は通気性が良好で、PP材,PE材よりも丈夫で摩耗にも強いです。

用途収獲した作物の保管やガーデニングとして。天然素材で消却しやすい梱包資材として。 トラスコ品番161-0409 材質/仕上 ベージュ 質量(g)600 寸法(縦×横)(mm)1000×900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61465189
2024-10-22
用途:
収穫した作物を保管する
その他業種

いっぱい入れたら、すんごく重くなりそうです。笑
素材はいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする