ポータブルバンドソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) トラスコ品番149-2189 注文コード61477204 品番MBS12B11405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

材質コバルトハイスバイメタル 全長(mm)1140 質量(g)330 全幅(mm)13 用途一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。 トラスコ品番149-2189

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする