ポータブルバンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) トラスコ品番149-2190 注文コード61477213 品番MBS12B11414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

材質コバルトハイスバイメタル 全長(mm)1140 質量(g)300 全幅(mm)13 用途一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。 トラスコ品番149-2190

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61477213 MBS12B11414 61177053 MBS12B11414 ポータブルバンドソー替刃 MEIHO(ワキタ) ポータブルバンドソー替刃 MEIHO(ワキタ) 1箱(5本) 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする