MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 電動工具 本体
MEIHO(ワキタ)の 切断/曲げ
MEIHO(ワキタ)の バンドソー/糸ノコ盤
ポータブルバンドソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
トラスコ品番
149-2192
注文コード
61477238
品番
MBS12B11424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
材質
コバルトハイスバイメタル
全長(mm)
1140
質量(g)
300
全幅(mm)
13
用途
一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。
トラスコ品番
149-2192
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません