小津産業
小津産業の 掃除用具
小津産業の モップ
小津産業の その他モップ用オプション
ウォールモップクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
61477396
品番
110640
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
137-4334
セット内容
替えクロスのみ
材質
セルロース100%
幅(mm)
300
質量(kg)
1.5
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません