曜日別特売
SH-400600BR コンテナ用食鮮紙 東京メディカル 61477509

SH-400600BR コンテナ用食鮮紙 東京メディカル 61477509
SH-400600BR コンテナ用食鮮紙 東京メディカル 61477509

コンテナ用食鮮紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
色茶
縦(mm)600
内容量1箱(1000枚)注文コード61477509品番SH-400600BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

コンテナやばんじゅうに敷くことで衛生的です。優れた保水性と適度の通気性により、ご飯の湿気を吸収しおいしさを保ちます。すぐれた吸水・保水性により肉や魚を酸化・変色から守ります。

トラスコ品番
147-7749
色
茶
縦(mm)
600
横(mm)
400
材質
紙
質量(kg)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61477545
2024-02-12
用途: 野菜の包装に使用
農・林・水産業

野菜を水洗いした後、有る程度水切りをし食鮮紙で包装すると非常に鮮度を長持ちさえてくれます、野菜が長持ちするのでお客様が喜んでいます、なくなれば又注文します、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする