TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)リノリューム天板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61477719
品番
AOR-1275C75
参考基準価格(税別)
¥47,570
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
均等耐荷重(kg)
90
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
809
質量(kg)
32
材質(天板)
リノリューム張り
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
色(脚部)
ホワイト
仕様
キャスター付
トラスコ品番
137-1677
材質
キャスター金具:スチール
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません