※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
AO型軽量作業台(基本タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61478105
品番
AO-1860
参考基準価格(税別)
¥38,590
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
均等耐荷重(kg)
200
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
34
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
色(脚部)
ホワイト
仕様
オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)
トラスコ品番
125-9175
材質
本体:スチール
均等荷重(kg)
200
小箱入数(枚)
1
生産国
日本
アジャスター調整範囲(mm)
20
ねじサイズ
アジャスター:M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません