※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AOR-1260YURB AOR型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 61478394 AOR-1260YURB AOR型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 61478394

AOR型軽量作業台(上棚付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61478394 品番 AOR-1260YURB
参考基準価格(税別)¥49,230 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)1044 質量(kg)34.5 材質(天板)リノリューム張り 材質(本体)スチール 色(脚部)ホワイト 仕様上棚:YUR-B型(W) トラスコ品番137-1712 材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする