※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AOR-1560 AOR型軽量作業台(基本タイプ) TRUSCO 61478455 AOR-1560 AOR型軽量作業台(基本タイプ) TRUSCO 61478455

AOR型軽量作業台(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61478455 品番 AOR-1560
参考基準価格(税別)¥44,110 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)31.5 材質(天板)リノリューム張り 材質(本体)スチール 色(脚部)ホワイト 仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式) トラスコ品番137-1723 材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする