TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61478708
品番
LH-250A-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,370
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
天板高さ(m)
0.25
天板寸法(幅×奥行)(mm)
500×350
質量(kg)
2.9
最大使用荷重(kg)
80
用途
簡易足踏台。
トラスコ品番
137-2403
材質
床板:アルミ縞板(メラミン焼き付け塗装)、脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR
色
黒
段数
1
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
350
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません