ローハイシステムステップ アルミ製足踏台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61478753 品番LH-2651A
参考基準価格(税別)¥62,920 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。

天板高さ(m)0.5 天板寸法(幅×奥行)(mm)350×250 設置寸法(幅×奥行)(mm)353×502 質量(kg)4.8 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)250 用途簡易足踏台。 トラスコ品番137-2409 材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR 生地 段数2 設置寸法・奥行(mm)502 踏ざん間隔(mm)250 設置寸法(間口×奥行)(mm)353×502 設置寸法・間口(mm)353 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)250
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする