TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生ネット/飛散防止ネット
TRUSCOの 養生ネット
建築養生ネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61479627
品番
FPCN-50100-B
参考基準価格(税別)
¥67,450
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ユニチカポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。日本防炎協会認定品です。
用途
工事部材の飛散防止、荷押さえに。
養生
材質
ユニチカポリエステル
質量(kg)
11
色
青
長さ(m)
10
糸径(Φmm)
1.8
幅(m)
5
目合い(mm)
15
トラスコ品番
160-6730
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません