TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生ネット/飛散防止ネット
TRUSCOの 養生ネット
建築養生ネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61479663
品番
FPCN-5050-GN
参考基準価格(税別)
¥34,860
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。日本防炎協会認定品です。
用途
工事部材の飛散防止、荷押さえに。
養生
トラスコ品番
160-6734
材質
ポリエステル
質量(kg)
5.5
色
緑
長さ(m)
5
糸径(Φmm)
1.8
幅(m)
5
目合い(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません