TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生ネット/飛散防止ネット
TRUSCOの 養生ネット
安全ネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61479688
品番
FPSN-0560-B
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。
用途
高所作業、建築現場の落下防止に。
養生
トラスコ品番
160-6721
材質
ポリエステル
質量(kg)
2
色
青
摘要
日本防炎協会認定品です。
長さ(m)
6
糸径(Φmm)
1.8
幅(m)
0.5
目合い(mm)
18
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません