FPSN-5050-B 安全ネット TRUSCO 61479706 FPSN-5050-B 安全ネット TRUSCO 61479706 FPSN-5050-B 安全ネット TRUSCO 61479706

安全ネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61479706 品番 FPSN-5050-B
参考基準価格(税別)¥32,880 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。

用途
高所作業、建築現場の落下防止に。
養生
トラスコ品番160-6723 材質ポリエステル 質量(kg)8.5 摘要日本防炎協会認定品です。 長さ(m)5 糸径(Φmm)1.8 幅(m)5 目合い(mm)18

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする