燃焼排ガス分析計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61479758 品番HT-1300Z TYPEA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379,800円となります。
参考基準価格(税別)¥349,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0〜100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)

用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。 仕様排ガス温度(℃): 0〜650 トラスコ品番125-6468 幅(mm)80 測定範囲(酸素)0〜20.9(vol%)、0〜3000(一酸化窒素(ppm))、0〜10000(一酸化炭素(ppm)) 高さ(mm)210 質量(g)680 奥行(mm)60 電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式 測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO) 分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする