TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
962
段数
6
注文コード
61479916
品番
M3-U7366-SGRA
参考基準価格(税別)
¥374,850
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・段数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
962×645×2145
段数
6
色
グレー
トラスコ品番
116-4768
質量(kg)
130
用途
工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
高さ(mm)
2145
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
645
間口(mm)
962
棚段数
6
総耐荷重(kg)
300
棚板内寸・間口(mm)
840
注意
※連結型には側板は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません