中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1230 注文コード61479959 品番M3-U7464H3-SA-B
参考基準価格(税別)¥514,800 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は間口・棚段数など20種類から選べます 他の種類を見る
グレー 間口(mm)1230 奥行(mm)645 高さ(mm)2145 棚板内寸・間口(mm)1140 質量(kg)209 材質(本体)スチール 用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として トラスコ品番116-4739 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1230×645×2145
注意
※連結型には側板は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする