TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
M3型ユニット中量棚 両面タイプ 4枚扉 連結
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61480223
品番
M3-WU7366-RR-B
参考基準価格(税別)
¥369,060
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
総耐荷重(kg)
1500
耐荷重(kg/段)
300
色
グレー
棚段数(段)
6
間口(mm)
930
奥行(mm)
645
高さ(mm)
2145
棚板内寸・間口(mm)
840
質量(kg)
110
材質(本体)
スチール
用途
工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
トラスコ品番
160-8102
棚段数
6
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
930×645×2145
有効間口(mm)
840
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/台)
1500
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※連結型には側板は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません