MCH-DG メッシュハイバックチェアVIENTO TRUSCO 61480363 MCH-DG メッシュハイバックチェアVIENTO TRUSCO 61480363

メッシュハイバックチェアVIENTO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 ダークグレー キャスターあり 張地背部:メッシュ、座部:布張り 注文コード61480363 品番MCH-DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,200
この商品は色・キャスター・張地など5種類から選べます 他の種類を見る

ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます。背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます。座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています。

ダークグレー 座面高さ(mm)405〜480 本体質量(kg)15 トラスコ品番160-7601 材質背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地、脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘部:樹脂成型品 質量(kg)15 キャスターあり 張地背部:メッシュ、座部:布張り 座上下調節ガス調節式 座幅(mm)490 座高(mm)405〜480 座奥行(mm)580 ランバーサポート
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする