※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61480765 品番 ST-0806
参考基準価格(税別)¥67,120 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸800/730 奥行(mm)外寸/内寸600/545 高さ(mm)外寸/内寸1700/1457 車輪径(Φmm)150 質量(kg)38 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)プラスチック トラスコ品番161-3246 高さ(mm)243 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)730×545×1457
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする