積載荷重(kg)500
間口(mm)外寸/内寸800/730
奥行(mm)外寸/内寸600/545
高さ(mm)外寸/内寸1707/1457
車輪径(Φmm)150
質量(kg)40
表面処理粉体塗装
材質(本体)スチール
材質(荷台)プラスチック
使用キャスター自在キャスター×2個、自在ストッパー付キャスター×2個
トラスコ品番161-3247
高さ(mm)243
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1707
天板寸法(mm)800×600
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)730×545×1457