TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの その他書庫
壁面書庫Calmatio(ラテラルキャビネット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61480808
品番
TCLA-BK-04
参考基準価格(税別)
¥91,030
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。上置き商品の下に置く事で高さを変える事が出来ます。下から配線を引く事が出来るように配線用の穴が開いています。
トラスコ品番
161-3998
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
24.2
色
サテンブラック
高さ(mm)
340
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
鍵
シリンダー錠
設置位置
下置き
均等積載量(kg/段)
60
最大積載量(kg/台)
180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません